
CHF 21.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.45 | - |
20+ | CHF 20.30 | 5.36% |
30+ | CHF 19.55 | 8.86% |
50+ | CHF 18.95 | 11.66% |
100+ | CHF 18.40 | 14.22% |
200+ | CHF 17.85 | 16.78% |
400+ | CHF 17.35 | 19.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 MC/MK |
Schlaucharmatur Typ | 1002 MP |
Material Kupplung | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 1/16 in |
Außen-Ø | 4.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Biegeradius | 20 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Synthetisches Gewebe |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PUR |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 2,5 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -40 bis 100 °C |
Norm | DIN 24951, SAE 100 R7 |