
CHF 19.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.24inkl. MwSt
95.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.65 | - |
20+ | CHF 18.55 | 5.60% |
30+ | CHF 17.85 | 9.16% |
50+ | CHF 17.40 | 11.45% |
100+ | CHF 16.90 | 13.99% |
200+ | CHF 16.35 | 16.79% |
400+ | CHF 15.85 | 19.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 MC/MK |
Schlaucharmatur Typ | 1002 MK |
Material Kupplung | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 1/16 in |
Außen-Ø | 4.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Biegeradius | 20 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Synthetisches Gewebe |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PUR |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 1,9 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -40 bis 100 °C |
Norm | DIN 24951, SAE 100 R7 |