Eriks

Messschlauch DN2-400bar Test 2020-800 A

  • ERIKS:14889170
Image 1
Beidseitig Anschluss Test 20, M 16 x 2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.51inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.40

-

20+

CHF 36.45

5.08%

30+

CHF 35.05

8.72%

50+

CHF 34.15

11.07%

75+

CHF 33.50

12.76%

113+

CHF 32.85

14.45%

170+

CHF 32.15

16.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
SMS-20
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Max. Betriebsdruck
400 bar
Länge
800 mm
L
800 mm