Eriks

Messschlauch DN2-400bar Test 2020-630 A

  • ERIKS:14889169
Image 1
Beidseitig Anschluss Test 20, M 16 x 2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.45

-

20+

CHF 50.65

5.24%

30+

CHF 48.70

8.89%

50+

CHF 47.30

11.51%

75+

CHF 46.40

13.19%

113+

CHF 45.45

14.97%

170+

CHF 44.50

16.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
SMS-20
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Max. Betriebsdruck
400 bar
Länge
630 mm
L
630 mm