Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 5/4" x 25mm

  • ERIKS:14882319
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.30

-

10+

CHF 28.30

22.04%

20+

CHF 26.50

27.00%

30+

CHF 24.60

32.23%

45+

CHF 24.10

33.61%

68+

CHF 23.70

34.71%

102+

CHF 23.20

36.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Max. Betriebsdruck
15 bar