Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 3/8" x 13mm

  • ERIKS:14882309
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 8.60

23.21%

20+

CHF 8.15

27.23%

30+

CHF 7.50

33.04%

45+

CHF 7.35

34.37%

68+

CHF 7.20

35.71%

102+

CHF 7.05

37.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Max. Betriebsdruck
15 bar