Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 3/8" x 10mm

  • ERIKS:14882308
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.80

-

10+

CHF 8.35

22.69%

20+

CHF 7.90

26.85%

30+

CHF 7.45

31.02%

45+

CHF 7.30

32.41%

68+

CHF 7.15

33.80%

102+

CHF 7.00

35.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Max. Betriebsdruck
15 bar