Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 3/4 X 19mm

  • ERIKS:14882315
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.95

-

10+

CHF 7.80

21.61%

20+

CHF 7.25

27.14%

30+

CHF 6.70

32.66%

45+

CHF 6.60

33.67%

68+

CHF 6.45

35.18%

102+

CHF 6.35

36.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar