Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 3/4 x 16mm

  • ERIKS:14882314
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.75

-

10+

CHF 7.55

22.56%

20+

CHF 7.20

26.15%

30+

CHF 6.65

31.79%

45+

CHF 6.50

33.33%

68+

CHF 6.40

34.36%

102+

CHF 6.30

35.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar