Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1" x 25mm

  • ERIKS:14882318
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.10

-

10+

CHF 16.30

22.75%

20+

CHF 15.40

27.01%

30+

CHF 14.30

32.23%

45+

CHF 14.00

33.65%

68+

CHF 13.80

34.60%

102+

CHF 13.50

36.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Max. Betriebsdruck
15 bar