Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1" X 22mm

  • ERIKS:14882322
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.40

-

10+

CHF 18.40

21.37%

20+

CHF 17.10

26.92%

30+

CHF 16.00

31.62%

45+

CHF 15.60

33.33%

68+

CHF 15.30

34.62%

102+

CHF 15.00

35.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Max. Betriebsdruck
15 bar