Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1" x 16mm

  • ERIKS:14882317
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

10+

CHF 13.40

22.54%

20+

CHF 12.60

27.17%

30+

CHF 11.70

32.37%

45+

CHF 11.50

33.53%

68+

CHF 11.30

34.68%

102+

CHF 11.10

35.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Max. Betriebsdruck
15 bar