Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1/2" x 16mm

  • ERIKS:14882312
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.50

-

10+

CHF 8.80

23.48%

20+

CHF 8.30

27.83%

30+

CHF 7.80

32.17%

45+

CHF 7.65

33.48%

68+

CHF 7.50

34.78%

102+

CHF 7.35

36.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar