Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1/2" x 10mm

  • ERIKS:14882310
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.60

-

10+

CHF 7.45

22.40%

20+

CHF 7.00

27.08%

30+

CHF 6.40

33.33%

45+

CHF 6.30

34.37%

68+

CHF 6.20

35.42%

102+

CHF 6.10

36.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar