Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1.1/4" x 30mm

  • ERIKS:14882320
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.35inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.70

-

10+

CHF 25.20

22.94%

20+

CHF 23.90

26.91%

30+

CHF 22.20

32.11%

45+

CHF 21.80

33.33%

68+

CHF 21.40

34.56%

102+

CHF 20.90

36.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Max. Betriebsdruck
15 bar