Messingverschraubung-Vaterteil mit Rundbund AG 1.1/2" x 30mm

  • ERIKS:14882321
Image 1
Flachdichtende Verschraubungen mit hoher Dichtheit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.51inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.20

-

10+

CHF 41.30

22.37%

20+

CHF 38.70

27.26%

30+

CHF 36.00

32.33%

45+

CHF 35.40

33.46%

68+

CHF 34.70

34.77%

102+

CHF 34.00

36.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Max. Betriebsdruck
15 bar