Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/8"x16mm

  • ERIKS:14894601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.60

-

10+

CHF 20.50

33.01%

20+

CHF 18.50

39.54%

30+

CHF 17.40

43.14%

45+

CHF 17.10

44.12%

68+

CHF 16.70

45.42%

102+

CHF 16.40

46.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Max. Betriebsdruck
15 bar