Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/8"x13mm

  • ERIKS:14894600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.70

-

10+

CHF 3.65

22.34%

20+

CHF 3.25

30.85%

30+

CHF 3.15

32.98%

45+

CHF 3.10

34.04%

68+

CHF 3.05

35.11%

102+

CHF 3.00

36.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Max. Betriebsdruck
15 bar