Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/8"x10mm

  • ERIKS:14894599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.70

-

10+

CHF 6.30

35.05%

20+

CHF 5.80

40.21%

30+

CHF 5.40

44.33%

45+

CHF 5.20

46.39%

68+

CHF 5.10

47.42%

102+

CHF 5.00

48.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Max. Betriebsdruck
15 bar