Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/8"x 8mm

  • ERIKS:14894598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 5.15

33.55%

20+

CHF 4.70

39.35%

30+

CHF 4.50

41.94%

45+

CHF 4.40

43.23%

68+

CHF 4.30

44.52%

102+

CHF 4.20

45.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Max. Betriebsdruck
15 bar