Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/4"x25mm

  • ERIKS:14894609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

10+

CHF 12.10

27.54%

20+

CHF 10.90

34.73%

30+

CHF 10.10

39.52%

45+

CHF 9.90

40.72%

68+

CHF 9.70

41.92%

102+

CHF 9.50

43.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar