Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 3/4"x13mm

  • ERIKS:14894607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.50

-

10+

CHF 13.70

33.17%

20+

CHF 12.40

39.51%

30+

CHF 11.70

42.93%

45+

CHF 11.50

43.90%

68+

CHF 11.30

44.88%

102+

CHF 11.10

45.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar