Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 2"x50mm

  • ERIKS:14894613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.78inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.80

-

10+

CHF 53.20

27.91%

20+

CHF 47.90

35.09%

30+

CHF 45.20

38.75%

45+

CHF 44.30

39.97%

68+

CHF 43.40

41.19%

102+

CHF 42.60

42.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
2"
Max. Betriebsdruck
15 bar