Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 2.1/2"x63mm

  • ERIKS:14894614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.88inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.10

-

10+

CHF 69.20

27.99%

20+

CHF 62.30

35.17%

30+

CHF 58.90

38.71%

45+

CHF 57.70

39.96%

68+

CHF 56.50

41.21%

102+

CHF 55.40

42.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar