Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1"x 32mm

  • ERIKS:14894617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.00

-

10+

CHF 13.90

33.81%

20+

CHF 12.60

40.00%

30+

CHF 11.80

43.81%

45+

CHF 11.60

44.76%

68+

CHF 11.40

45.71%

102+

CHF 11.20

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Max. Betriebsdruck
15 bar