Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/4"x13mm

  • ERIKS:14894597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 5.10

34.19%

20+

CHF 4.60

40.65%

30+

CHF 4.45

42.58%

45+

CHF 4.35

43.87%

68+

CHF 4.25

45.16%

102+

CHF 4.15

46.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar