Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/4"x10mm

  • ERIKS:14888638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.30

-

10+

CHF 4.55

27.78%

20+

CHF 4.15

34.13%

30+

CHF 3.75

40.48%

45+

CHF 3.70

41.27%

68+

CHF 3.65

42.06%

102+

CHF 3.60

42.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Max. Betriebsdruck
15 bar