Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x13mm

  • ERIKS:14894604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.05

-

10+

CHF 6.50

28.18%

20+

CHF 5.90

34.81%

30+

CHF 5.55

38.67%

45+

CHF 5.45

39.78%

68+

CHF 5.30

41.44%

102+

CHF 5.15

43.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar