Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x10mm

  • ERIKS:14894603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

10+

CHF 7.75

33.19%

20+

CHF 7.00

39.66%

30+

CHF 6.45

44.40%

45+

CHF 6.35

45.26%

68+

CHF 6.25

46.12%

102+

CHF 6.15

46.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar