Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1/2"x 6mm

  • ERIKS:14894602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.02inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.40

-

10+

CHF 21.60

33.33%

20+

CHF 19.50

39.81%

30+

CHF 18.50

42.90%

45+

CHF 18.10

44.14%

68+

CHF 17.70

45.37%

102+

CHF 17.30

46.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
15 bar