Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1.1/4"x38mm

  • ERIKS:14894618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.10

-

10+

CHF 40.80

33.22%

20+

CHF 36.80

39.77%

30+

CHF 34.70

43.21%

45+

CHF 34.10

44.19%

68+

CHF 33.30

45.50%

102+

CHF 32.70

46.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Max. Betriebsdruck
15 bar