Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1.1/4" x 32mm

  • ERIKS:14894611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.00

-

10+

CHF 19.30

28.52%

20+

CHF 17.30

35.93%

30+

CHF 16.40

39.26%

45+

CHF 16.10

40.37%

68+

CHF 15.80

41.48%

102+

CHF 15.40

42.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Max. Betriebsdruck
15 bar