Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1.1/2"x38mm

  • ERIKS:14894612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.70inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.50

-

10+

CHF 28.40

28.10%

20+

CHF 25.70

34.94%

30+

CHF 24.30

38.48%

45+

CHF 23.80

39.75%

68+

CHF 23.30

41.01%

102+

CHF 22.90

42.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Max. Betriebsdruck
15 bar