Messingverschraubung-Vaterteil mit 6-kant 1.1/2"x32mm

  • ERIKS:14894616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.00

-

10+

CHF 58.10

33.22%

20+

CHF 52.30

39.89%

30+

CHF 49.30

43.33%

45+

CHF 48.40

44.37%

68+

CHF 47.50

45.40%

102+

CHF 46.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Max. Betriebsdruck
15 bar