Messanschluss T20 M16x2

  • ERIKS:14889157
Image 1
Bestellhinweis
Alle Armaturen, inkl. Presshülsen. Andere Grössen sind auf Anfrage lieferbar. Massänderungen vorbehalten.
Kompeltt mit Schutzkappe und Presshülse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

20+

CHF 17.50

4.89%

30+

CHF 16.90

8.15%

50+

CHF 16.30

11.41%

75+

CHF 16.00

13.04%

113+

CHF 15.70

14.67%

170+

CHF 15.40

16.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HE-T20
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß
M 16x2
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
G
M 16 x 2