
CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.24inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.10 | - |
10+ | CHF 45.70 | 10.57% |
25+ | CHF 41.30 | 19.18% |
50+ | CHF 31.10 | 39.14% |
100+ | CHF 26.80 | 47.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WH |
Gewindelänge | 100 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Form Grundplatte | Rund |
Durchmesser | 50 mm |
Material Gummi | NBR |
Max. Belastbarkeit | 2000 N |
Gewindegröße | M16 |
Höhe | 128 mm |
Max. Axiale Belastung | 200 kg |