
CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.80 | - |
10+ | CHF 34.10 | 16.42% |
25+ | CHF 30.50 | 25.25% |
50+ | CHF 24.30 | 40.44% |
100+ | CHF 20.10 | 50.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WH |
Gewindelänge | 100 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Max. Axiale Belastung | 125 kg |
Farbe | Weiss |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 40 mm |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Gewindegröße | M12 |
Max. Belastbarkeit | 1250 N |
Form Grundplatte | Rund |
Höhe | 123 mm |