
CHF 158.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.34inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 158.50 | - |
10+ | CHF 146.00 | 7.89% |
25+ | CHF 138.00 | 12.93% |
50+ | CHF 128.50 | 18.93% |
100+ | CHF 122.50 | 22.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HH |
Gewindelänge | 150 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Material Gummi | NBR |
Max. Belastbarkeit | 15000 N |
Höhe | 183 mm |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 80 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1500 kg |