
CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.37inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.50 | - |
10+ | CHF 134.50 | 8.19% |
25+ | CHF 127.00 | 13.31% |
50+ | CHF 118.00 | 19.45% |
100+ | CHF 112.00 | 23.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HH |
Gewindelänge | 150 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Durchmesser | 65 mm |
Max. Belastbarkeit | 9000 N |
Max. Axiale Belastung | 900 kg |
Farbe | Schwarz |
Material Gummi | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 178 mm |
Gewindegröße | M16 |
Form Grundplatte | Rund |