
CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.73inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.10 | - |
10+ | CHF 50.50 | 11.56% |
25+ | CHF 45.70 | 19.96% |
50+ | CHF 34.10 | 40.28% |
100+ | CHF 29.80 | 47.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | H |
Gewindelänge | 49 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Max. Axiale Belastung | 900 kg |
Max. Belastbarkeit | 9000 N |
Gewindegröße | M12 |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 83 mm |
Durchmesser | 65 mm |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |