
CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.00inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.40 | - |
10+ | CHF 40.80 | 8.11% |
25+ | CHF 38.90 | 12.39% |
50+ | CHF 34.70 | 21.85% |
100+ | CHF 33.50 | 24.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | H |
Gewindelänge | 139 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 65 mm |
Max. Axiale Belastung | 900 kg |
Gewindegröße | M16 |
Form Grundplatte | Rund |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 173 mm |
Max. Belastbarkeit | 9000 N |
Farbe | Schwarz |