
CHF 62.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.02inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.00 | - |
10+ | CHF 55.40 | 10.65% |
25+ | CHF 49.90 | 19.52% |
50+ | CHF 37.20 | 40.00% |
100+ | CHF 32.30 | 47.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | H |
Gewindelänge | 70 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 65 mm |
Höhe | 104 mm |
Gewindegröße | M16 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Max. Belastbarkeit | 9000 N |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 900 kg |