
CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.80 | - |
10+ | CHF 25.20 | 15.44% |
25+ | CHF 22.60 | 24.16% |
50+ | CHF 17.70 | 40.60% |
100+ | CHF 14.60 | 51.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 40 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Durchmesser | 50 mm |
Max. Axiale Belastung | 90 kg |
Gewindegröße | M12 |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Farbe | Schwarz |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Höhe | 60 mm |
Max. Belastbarkeit | 900 N |