
CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
10+ | CHF 12.10 | 19.87% |
25+ | CHF 11.30 | 25.17% |
50+ | CHF 8.40 | 44.37% |
100+ | CHF 6.95 | 53.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 25 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 30 mm |
Höhe | 41 mm |
Gewindegröße | M10 |
Farbe | Schwarz |
Max. Axiale Belastung | 25 kg |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Belastbarkeit | 250 N |