Magnet Flachgreifer D32

  • ERIKS:14886527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magnetsystem mit Ferritmagnetkörper, mit Gewindebuchse, verzinkt, Einsatztemperatur bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
D32
Haftkraft
70 N
D
32 mm