Magnet Flachgreifer D25

  • ERIKS:14886526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magnetsystem mit Ferritmagnetkörper, mit Gewindebuchse, verzinkt, Einsatztemperatur bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
D25
Haftkraft
40 N
D
25 mm