Magnet Flachgreifer D20

  • ERIKS:14886525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magnetsystem mit Ferritmagnetkörper, mit Gewindebuchse, verzinkt, Einsatztemperatur bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
D20
Haftkraft
25 N
D
20 mm