Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø89x95mm/10m

  • ERIKS:14887769
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.50

-

10+

CHF 51.30

25.11%

20+

CHF 43.80

36.06%

40+

CHF 41.10

40.00%

80+

CHF 39.90

41.75%

160+

CHF 38.60

43.65%

320+

CHF 37.50

45.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
89 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
95 mm
Min. Biegeradius
89 mm
Rollenlänge
10 m