Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø80x86mm/10m

  • ERIKS:14887768
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

33.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.50

-

10+

CHF 49.10

25.04%

20+

CHF 41.80

36.18%

40+

CHF 39.30

40.00%

80+

CHF 38.20

41.68%

160+

CHF 37.00

43.51%

320+

CHF 35.90

45.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
86 mm
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
10 m