Eriks

Lüftungsschlauch TPE Superelastic Ø76x82mm/10m

  • ERIKS:14887767
Image 1
Material Aussenwand aus Thermoplastischen Elastomer mit Textilfadenverstärkung und PP beschichteter Stahldrahtspirale.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.86inkl. MwSt

133.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.70

-

10+

CHF 47.60

25.27%

20+

CHF 40.40

36.58%

40+

CHF 38.20

40.03%

80+

CHF 37.10

41.76%

160+

CHF 35.90

43.64%

320+

CHF 34.80

45.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERELASTIC
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
82 mm
Min. Biegeradius
76 mm
Rollenlänge
10 m